SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23019886
CDM2E40TN-100AZ-A93
CADデータダウンロード
100
(A) エアクッション
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019895
CDM2E40TN-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
¥
10,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください