SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-100KZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23028654
CDM2F32-100KZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
20,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028663
CDM2F32-100KZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
20,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028679
CDM2F32-100KZ-M9BWM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
20,590
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください