SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HT20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23039276
CDM2HT20-100Z-B54L
CADデータダウンロード
100
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23039285
CDM2HT20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23039294
CDM2HT20-50Z-M9B
CADデータダウンロード
50
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください