曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-400AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-400AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23042207CDM2L20-400AZ-M9BL-XC4M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,300
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23042216CDM2L20-400AZ-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
19,030
取扱い終了
返品不可
23042225CDM2L20-400AZ-V-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする