SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-635Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
635
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23043293
CDM2L20-635Z
CADデータダウンロード
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043309
CDM2L20-635Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043318
CDM2L20-635Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください