SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U20-60Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23066445
CDM2U20-60Z-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23066454
CDM2U20-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
23066463
CDM2U20-60Z-V-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください