曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20M - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23075834CM2B20M-125Z125
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
23075843CM2B20M-200Z200
7,590
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
23075859CM2B20M-300Z300
8,690
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23075868CM2B20M-45Z45
5,940
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
23075877CM2B20M-75Z75
6,220
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする