SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20TF
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23076069
CM2B20TF-250Z
CADデータダウンロード
250
(-) ラバークッション
(-) おねじ
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076078
CM2B20TF-300Z
CADデータダウンロード
300
(-) ラバークッション
(-) おねじ
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076087
CM2B20TF-360Z
CADデータダウンロード
360
(-) ラバークッション
(-) おねじ
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076096
CM2B20TF-75AFZ
CADデータダウンロード
75
(A) エアクッション
(F) めねじ
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076044
CM2B20TF-100AZ
CADデータダウンロード
100
(A) エアクッション
(-) おねじ
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
23076053
CM2B20TF-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ラバークッション
(-) おねじ
¥
5,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください