SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20TN
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23076105
CM2B20TN-11AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
11
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076114
CM2B20TN-115AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
115
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23076123
CM2B20TN-25Z-XC4
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
25
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23076139
CM2B20TN-50AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
50
¥
6,990
取扱い終了
返品不可
23076148
CM2B20TN-50KZ
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
50
¥
10,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください