標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40V - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc内容量1個
全19種類を絞り込む
クッション
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23083157CM2B40V-100Z(-) ラバークッション100
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083166CM2B40V-200AZ(A) エアクッション200
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083175CM2B40V-200Z(-) ラバークッション200
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083184CM2B40V-220AZ(A) エアクッション220
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083193CM2B40V-250AZ(A) エアクッション250
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083209CM2B40V-250Z(-) ラバークッション250
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083218CM2B40V-380AZ(A) エアクッション380
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083227CM2B40V-450Z(-) ラバークッション450
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083236CM2B40V-460AZ(A) エアクッション460
21,400
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083245CM2B40V-500AZ(A) エアクッション500
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083254CM2B40V-500Z(-) ラバークッション500
20,130
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083263CM2B40V-530AZ(A) エアクッション530
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083279CM2B40V-650AZ(A) エアクッション650
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083288CM2B40V-700Z(-) ラバークッション700
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083297CM2B40V-740AZ(A) エアクッション740
25,630
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083306CM2B40V-740Z(-) ラバークッション740
23,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083315CM2B40V-770AZ(A) エアクッション770
26,020
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083324CM2B40V-840AZ(A) エアクッション840
27,170
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083333CM2B40V-870AZ(A) エアクッション870
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする