曜日別特売
CM2B40V-460AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40V SMC 23083236

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40V

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)460
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード23083236品番CM2B40V-460AZ
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
460
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする