曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23086727CM2E20TF-10AZ(A) エアクッション(-) おねじ10
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
23086736CM2E20TF-10FZ(-) ラバークッション(F) めねじ10
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
23086745CM2E20TF-100AZ-N(A) エアクッション(-) おねじ100
8,630
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23086763CM2E20TF-200AZ(A) エアクッション(-) おねじ200
9,130
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
23086754CM2E20TF-100Z-XB6(-) ラバークッション(-) おねじ100
8,470
取扱い終了
返品不可
23086779CM2E20TF-31AFZ-XC6(A) エアクッション(F) めねじ31
7,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする