標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23087664CM2E32TF-70AZ70(A) エアクッション
8,800
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23087628CM2E32TF-100AZ100(A) エアクッション
9,080
取扱い終了
返品不可
23087637CM2E32TF-100Z100(-) ラバークッション
7,040
取扱い終了
返品不可
23087646CM2E32TF-25Z25(-) ラバークッション
6,220
取扱い終了
返品不可
23087655CM2E32TF-250AZ250(A) エアクッション
10,730
取扱い終了
返品不可
23087673CM2E32TF-70AZ-XC670(A) エアクッション
8,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする