SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23087698
CM2E32TN-75Z-W-XC25
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23087707
CM2E32TN-75Z-W-XC85
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23087689
CM2E32TN-100AZ
CADデータダウンロード
100
(A) エアクッション
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください