SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32V
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23087716
CM2E32V-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23087725
CM2E32V-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23087734
CM2E32V-37Z
CADデータダウンロード
37
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください