曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F32

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23088924CM2F32-1000FZ-1000(-) ラバークッション(F) めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23088933CM2F32-125Z-XC6-125(-) ラバークッション(-) おねじ
7,480
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
23088949CM2F32-1300Z-1300(-) ラバークッション(-) おねじ
20,240
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23088985CM2F32-165Z-W-165(-) ラバークッション(-) おねじ
8,690
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23088994CM2F32-170AZ-170(A) エアクッション(-) おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23089019CM2F32-25Z-XB7-25(-) ラバークッション(-) おねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089028CM2F32-25Z-XC20-25(-) ラバークッション(-) おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089037CM2F32-25Z-XC8A(A) 0~2525(-) ラバークッション(-) おねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089055CM2F32-30JZ-XC4-30(-) ラバークッション(-) おねじ
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089098CM2F32-300Z-XC9B(B)0~50300(-) ラバークッション(-) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089107CM2F32-350Z-XC22-350(-) ラバークッション(-) おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089116CM2F32-350Z-XC4-350(-) ラバークッション(-) おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089125CM2F32-355Z-355(-) ラバークッション(-) おねじ
10,070
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23089143CM2F32-450Z-W-450(-) ラバークッション(-) おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23089159CM2F32-50AFZ-50(A) エアクッション(F) めねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23089168CM2F32-50JZ-XC6-50(-) ラバークッション(-) おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089177CM2F32-505Z-505(-) ラバークッション(-) おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23089195CM2F32-8Z-XC8A(A) 0~258(-) ラバークッション(-) おねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
23088906CM2F32-10Z-V-10(-) ラバークッション(-) おねじ
6,820
取扱い終了
返品不可
23088915CM2F32-100AZ-V-100(A) エアクッション(-) おねじ
9,680
取扱い終了
返品不可
23088958CM2F32-1450Z-1450(-) ラバークッション(-) おねじ
21,890
取扱い終了
返品不可
23088967CM2F32-150Z-V-150(-) ラバークッション(-) おねじ
8,200
取扱い終了
返品不可
23088976CM2F32-150Z-W-150(-) ラバークッション(-) おねじ
8,420
取扱い終了
返品不可
23089003CM2F32-220AZ-XB6-220(A) エアクッション(-) おねじ
15,680
取扱い終了
返品不可
23089046CM2F32-250FZ-250(-) ラバークッション(F) めねじ
8,690
取扱い終了
返品不可
23089064CM2F32-300AZ-XB6-300(A) エアクッション(-) おねじ
16,830
取扱い終了
返品不可
23089073CM2F32-300Z-V-300(-) ラバークッション(-) おねじ
9,850
取扱い終了
返品不可
23089089CM2F32-300Z-W-300(-) ラバークッション(-) おねじ
10,070
取扱い終了
返品不可
23089134CM2F32-40Z-XB6-40(-) ラバークッション(-) おねじ
9,080
取扱い終了
返品不可
23089186CM2F32-60Z-XC4-60(-) ラバークッション(-) おねじ
8,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする