SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HF32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23089773
CM2HF32-18Z-XC6
CADデータダウンロード
18
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23089789
CM2HF32-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください