SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32V
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
クッション
(A) エアクッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23091514
CM2L32V-130AZ
CADデータダウンロード
130
32
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091523
CM2L32V-515AZ
CADデータダウンロード
515
32
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23091539
CM2L32V-65AZ-XC6
CADデータダウンロード
65
32
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23091548
CM2L32V-650AZ
CADデータダウンロード
650
32
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください