SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23092729
CM2UZ25-32Z
CADデータダウンロード
32
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092738
CM2UZ25-38Z
CADデータダウンロード
38
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
23092747
CM2UZ25-50Z-N
CADデータダウンロード
50
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください