曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23093587CM2U40-125JZ-W125(-) ラバークッション
19,440
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093596CM2U40-125JZ-W-XC6125(-) ラバークッション
19,990
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093605CM2U40-150JZ-W150(-) ラバークッション
20,100
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093614CM2U40-155Z-V155(-) ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093623CM2U40-200Z-W200(-) ラバークッション
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093639CM2U40-210Z-N210(-) ラバークッション
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093648CM2U40-230Z230(-) ラバークッション
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093657CM2U40-25Z-N25(-) ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093666CM2U40-25Z-NW25(-) ラバークッション
13,780
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093675CM2U40-250Z-NW250(-) ラバークッション
17,240
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093684CM2U40-30Z-N30(-) ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093693CM2U40-30Z-NW30(-) ラバークッション
14,160
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093709CM2U40-30Z-W30(-) ラバークッション
13,390
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093718CM2U40-300Z-NW300(-) ラバークッション
18,010
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093727CM2U40-350Z-NW350(-) ラバークッション
18,780
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093736CM2U40-50Z-XC2550(-) ラバークッション
11,280
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093745CM2U40-65Z-NW65(-) ラバークッション
14,550
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093754CM2U40-70Z-NV-XC570(-) ラバークッション
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093763CM2U40-700AZ700(A) エアクッション
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093779CM2U40-700AZ-N700(A) エアクッション
23,430
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093788CM2U40-700AZ-NW700(A) エアクッション
25,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093797CM2U40-75JZ-W75(-) ラバークッション
18,120
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093806CM2U40-75Z-N75(-) ラバークッション
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする