※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U40
CM2U40-50Z-XC25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端金具・揺動受け金具
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23093736
品番
CM2U40-50Z-XC25
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード