SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23094043
CM2V32-100Z-W
CADデータダウンロード
100
(-) ラバークッション
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094095
CM2V32-400Z
CADデータダウンロード
400
(-) ラバークッション
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094104
CM2V32-50Z-NW
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
¥
7,910
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094129
CM2V32-500Z
CADデータダウンロード
500
(-) ラバークッション
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094156
CM2V32-75Z-NW
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥
8,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094165
CM2V32-90Z
CADデータダウンロード
90
(-) ラバークッション
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094174
CM2V32-92AZ
CADデータダウンロード
92
(A) エアクッション
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094059
CM2V32-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) ラバークッション
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
23094068
CM2V32-200Z
CADデータダウンロード
200
(-) ラバークッション
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
23094077
CM2V32-300Z-NW
CADデータダウンロード
300
(-) ラバークッション
¥
10,660
取扱い終了
返品不可
23094086
CM2V32-400AZ
CADデータダウンロード
400
(A) エアクッション
¥
12,380
取扱い終了
返品不可
23094113
CM2V32-500AZ-NW
CADデータダウンロード
500
(A) エアクッション
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
23094138
CM2V32-60AZ
CADデータダウンロード
60
(A) エアクッション
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
23094147
CM2V32-75Z-N
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥
7,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください