SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFA100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23096204
CDG1WFA100-100Z-K59L
CADデータダウンロード
100
100
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23096213
CDG1WFA100-125Z-K59WL
CADデータダウンロード
125
100
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください