SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFN100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23096667
CDG1WFN100-50Z-K59WZ
CADデータダウンロード
50
(Z) 5
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23096676
CDG1WFN100-75Z-K59L
CADデータダウンロード
75
(L) 3
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください