SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23097209
CDG1WLA100-1100Z
CADデータダウンロード
1100
100
¥
80,910
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097218
CDG1WLA100-1300Z
CADデータダウンロード
1300
100
¥
90,590
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23097227
CDG1WLA100-25KKZ-K59
CADデータダウンロード
25
100
¥
47,710
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200