曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA80

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23097428CDG1WLA80-150Z-B54(-) 0.5(-) ロッド先端おねじB54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097437CDG1WLA80-235FZ-K59W(-) 0.5(F) ロッド先端めねじK59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,410
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097446CDG1WLA80-235FZ-K59WL(L) 3(F) ロッド先端めねじK59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097455CDG1WLA80-75Z-B54L(L) 3(-) ロッド先端おねじB54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする