SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB25TN
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23100867
CDM2WB25TN-100AFZ
CADデータダウンロード
100
25
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23100876
CDM2WB25TN-200AFZ
CADデータダウンロード
200
25
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください