SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(KK) 耐熱ターポリン(両側)
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23104498
CM2WF20-50KKZ
CADデータダウンロード
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください