SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WHB20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23104586
CM2WHB20-51Z
CADデータダウンロード
51
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23104595
CM2WHB20-65Z
CADデータダウンロード
65
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください