標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23105417CDJ2KF10-60TZ-A6010(T) 単動引込み(A) レール取付
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
23105934CDJ2KF10-15SZ-M9BLS-B1510(S) 単動押出し(B) バンド取付
6,310
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23105943CDJ2KF10-30SZ-M9BWL-A3010(S) 単動押出し(A) レール取付
10,430
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする