曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE10

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23108716CDJ2KE10-100Z-M9BWM-B(M) 1(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23108725CDJ2KE10-45Z-M9NM-B(M) 1(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
23108734CDJ2KE10-45Z-V-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,550
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23108743CDJ2KE10-75Z-M9BL-B(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
23108759CDJ2KE10-75Z-M9N-A(-) 0.5(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする