SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KB32
チューブ内径(Φmm)
32
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111717
CM2KB32-100TZ
CADデータダウンロード
100
(T) 単動引込み
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111726
CM2KB32-200SZ-W
CADデータダウンロード
200
(S) 単動押出し
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111735
CM2KB32-75SZ
CADデータダウンロード
75
(S) 単動押出し
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください