SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KC20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111787
CM2KC20-100SZ
CADデータダウンロード
100
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111796
CM2KC20-100SZ-NW
CADデータダウンロード
100
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111805
CM2KC20-35SZ
CADデータダウンロード
35
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください