標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KD25

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KD25 - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23111848CM2KD25-120SZ120
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111857CM2KD25-75SZ75
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111866CM2KD25-75SZ-W75
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする