SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KZA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117186
CDG1KZA40-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ロッド先端おねじ
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23117195
CDG1KZA40-535FZ
CADデータダウンロード
535
(F) ロッド先端めねじ
¥
21,730
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください