SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KZN63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117265
CDG1KZN63-250Z
CADデータダウンロード
250
63
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23117274
CDG1KZN63-50Z
CADデータダウンロード
50
63
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください