SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-210Z
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119645
CDM2KB20-210Z-XC9B
CADデータダウンロード
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください