SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-55AZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120293
CDM2KB20-55AZ
CADデータダウンロード
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23120309
CDM2KB20-55AZ-C73C
CADデータダウンロード
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください