曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23138116JCDMB25-100-M9BWLS10025(-) おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138125JCDMB25-125-M9BVM12525(-) おねじ(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138134JCDMB25-125-M9BWL12525(-) おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138143JCDMB25-125-M9NWV12525(-) おねじ(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138159JCDMB25-150-M9BWV15025(-) おねじ(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138168JCDMB25-160F-M9BWL16025(F) めねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138177JCDMB25-200-M9BWL20025(-) おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138186JCDMB25-200-M9BWM20025(-) おねじ(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138195JCDMB25-200-M9NM20025(-) おねじ(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138204JCDMB25-25-M9BAL2525(-) おねじ(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138213JCDMB25-25-M9BWV2525(-) おねじ(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138229JCDMB25-25F-M9BV2525(F) めねじ(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138238JCDMB25-250-M9BW25025(-) おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138247JCDMB25-250-M9BWL25025(-) おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138256JCDMB25-250-M9NWL25025(-) おねじ(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138265JCDMB25-45-M9B4525(-) おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138274JCDMB25-50-M9B5025(-) おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138283JCDMB25-50-M9BLS5025(-) おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138299JCDMB25-50-M9BS5025(-) おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138308JCDMB25-50-M9BV5025(-) おねじ(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138317JCDMB25-50-M9BWL5025(-) おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138326JCDMB25-50-M9N5025(-) おねじ(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138335JCDMB25-50-M9NM5025(-) おねじ(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138344JCDMB25-75F-M9B7525(F) めねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138353JCDMB25-75F-M9BL7525(F) めねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする