曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TR) Rc 1/8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23138728JCDMB32TR-100F-M9BL10032(F) めねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138737JCDMB32TR-125-M9BW12532(-) おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138746JCDMB32TR-25-M9BW2532(-) おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23138755JCDMB32TR-250F-M9BL25032(F) めねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,400
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138764JCDMB32TR-300-M9BW30032(-) おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23138773JCDMB32TR-50-M9BW5032(-) おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138789JCDMB32TR-60-M9BL6032(-) おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23138798JCDMB32TR-60F-M9BL6032(F) めねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする