曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32TR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23139769JCDMMZ32TR-100-M9B100
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23139778JCDMMZ32TR-100D100
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23139787JCDMMZ32TR-100D-M9B100
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23139796JCDMMZ32TR-150D-M9BW150
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139805JCDMMZ32TR-200D-M9BM200
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139814JCDMMZ32TR-250D-M9BW250
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139823JCDMMZ32TR-300D-M9B300
15,180
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139839JCDMMZ32TR-50-M9B50
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139848JCDMMZ32TR-50D50
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139857JCDMMZ32TR-75D75
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする