SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ40TR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23139909
JCDMMZ40TR-100-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139918
JCDMMZ40TR-150D-M9N
CADデータダウンロード
150
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139927
JCDMMZ40TR-50D
CADデータダウンロード
50
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください