SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM20TR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付ナット
(D) 1個
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140968
JCMM20TR-50D
CADデータダウンロード
50
20
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140977
JCMM20TR-75D
CADデータダウンロード
75
20
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください