曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM25

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23140986JCMM25-100D100
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
23140995JCMM25-25D25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
23141004JCMM25-75D75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする