曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM25TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM25TR - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23141013JCMM25TR-125D12525
6,270
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
23141029JCMM25TR-250D25025
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
23141038JCMM25TR-303025
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
23141047JCMM25TR-50D5025
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする