曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN80

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23146568CDG3FN80-150G-B54S(-) 0.5(G) おねじロングB54(S) 1ヶ付
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23146543CDG3FN80-150-G5PWL(L) 3(-) おねじG5PW(-) 2ヶ付
33,660
取扱い終了
返品不可
23146559CDG3FN80-150-K59L(L) 3(-) おねじK59(-) 2ヶ付
33,000
取扱い終了
返品不可
23146577CDG3FN80-75-K59W(-) 0.5(-) おねじK59W(-) 2ヶ付
30,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする