SMC
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-300RBLZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
60
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165118
CKQGDB50-300RBLZ-P3DWASC
CADデータダウンロード
D-P3DWASC
¥88,000
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23165127
CKQGDB50-300RBLZ-P4DWL
CADデータダウンロード
D-P4DWL
¥89,870
¥
81,980
¥90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください