ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPKD50

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPKD50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(D) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ高さ(mm)
クランプ位置(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23167796CKQPKD50-198DDH70(H) HIGH
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167805CKQPKD50-198DDLS40(L) LOW
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする