SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
40
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ種類
D-P4DWSE
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
シム
(S) シム3mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174839
CLKQGKC50-199RALSZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
¥
125,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23174848
CLKQGKC50-249RALSZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
¥
125,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください