SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKF50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G
クランプ高さ(mm)
40
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ種類
D-P4DWL
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付(アンクランプ側)
取付面位置
(F) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
シム
(S) シム3mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174884
CLKQGKF50TF-130RCLSZ-P4DWLS
CADデータダウンロード
¥
116,380
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください